Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-3-630-SO-1 STANDARDLAENGE 1,25M 630A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-3-630-SO-1 STANDARDLAENGE 1,25M 630A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261734

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 630 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169786904

Sonepar Artikelnummer

121073712

Hersteller Artikelnummer

BVP:261734

Hersteller Typ

BVP:261734

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261734

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

630 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

1250 mm

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

126 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

27.400 kg

    Bd2c-3-630-so-1 standardlaenge 1,25m 630a, n + pe, ohne abgangsstellen

    The BD2C-3-630-SO-1 is a standardized busbar system designed for efficient power distribution in electrical installations.

    Technische Details:

    • Standard length: 1.25 m
    • Current rating: 630 A
    • Includes neutral (N) and protective earth (PE) connections
    • Designed without outgoing terminals

    Kunden Vorteile:

    • Streamlined installation process due to standardized dimensions
    • Enhanced safety with integrated N and PE connections
    • Reliable performance tailored for robust electrical systems

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie