Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-3-630-SO-3 STANDARDLAENGE 3,25M 630A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-3-630-SO-3 STANDARDLAENGE 3,25M 630A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261736

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 630 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169786928

Sonepar Artikelnummer

121073801

Hersteller Artikelnummer

BVP:261736

Hersteller Typ

BVP:261736

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261736

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

630 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

3250 mm

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

126 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

61.800 kg

    Bd2C-3-630-So-3 Standardlaenge 3,25M 630A, N + Pe, Ohne Abgangsstellen

    Dieser Produkt ist eine Standardlänge von 3,25 m mit einer Stromstärke von 630 A, ideal für elektrische Installationen ohne Abgangsstellen.

    Technische Details:

    • Standardlänge: 3,25 m
    • Stromstärke: 630 A
    • Phasen: N + PE
    • Keine Abgangsstellen vorhanden

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht unkomplizierte elektrische Installationen.
    • Hohe Stromstärke sorgt für zuverlässige Leistung.
    • Reduziert den Installationsaufwand durch die Standardlänge.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie