Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-3-630-WB-2W* WAHLLAENGE 1,26M-2,24M 630A, N + PE, 4-8 ABGANGSSTELLEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-3-630-WB-2W* WAHLLAENGE 1,26M-2,24M 630A, N + PE, 4-8 ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261766

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 630 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515724933

Sonepar Artikelnummer

121073772

Hersteller Artikelnummer

BVP:261766

Hersteller Typ

BVP:261766

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261766

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

630 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP52

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

Anzahl der Abgangsstellen:

8

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

126 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

45.900 kg

    Bd2c-3-630-wb-2w* wahllaenge 1,26m-2,24m 630a, n + pe, 4-8 abgangsstellen

    The BD2C-3-630-WB-2W is designed to provide a reliable power distribution solution with multiple outgoing connections.

    Technische Details:

    • Dimension: 1,26m - 2,24m
    • Rated Current: 630A
    • Phases: N + PE
    • Number of Outgoing Connections: 4-8

    Kunden Vorteile:

    • Flexibility in installation due to adjustable dimensions.
    • High current rating ensures efficient power distribution.
    • Multiple outgoing connections enhance system versatility.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie