Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-3-630-WO-1W* WAHLLAENGE 0,50M-1,24M 630A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-3-630-WO-1W* WAHLLAENGE 0,50M-1,24M 630A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261781

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 630 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515725039

Sonepar Artikelnummer

121073717

Hersteller Artikelnummer

BVP:261781

Hersteller Typ

BVP:261781

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261781

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

630 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

126 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

27.700 kg

    Bd2c-3-630-wo-1w*

    This product is a WAHLLAENGE disconnecting switch designed for efficient power distribution with 630A capacity.

    Technische Details:

    • Rated current: 630A
    • Length options: 0.50m to 1.24m
    • Configuration: N + PE, without outgoing terminals

    Kunden Vorteile:

    • Reliable performance in power distribution applications
    • Flexible length options for varied installation needs
    • Enhanced safety with N + PE configuration

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie