Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-3-630-WO-2W* WAHLLAENGE 1,26M-2,24M 630A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-3-630-WO-2W* WAHLLAENGE 1,26M-2,24M 630A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261780

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 630 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515725022

Sonepar Artikelnummer

121073758

Hersteller Artikelnummer

BVP:261780

Hersteller Typ

BVP:261780

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261780

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

630 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

126 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

45.900 kg

    Bd2c-3-630-Wo-2W* Wahllaenge 1,26M-2,24M 630A, N + Pe, Ohne Abgangsstellen

    The BD2C-3-630-WO-2W* is designed for effective power distribution with a current rating of 630A in various conductor lengths.

    Technische Details:

    • Current rating: 630A
    • Conductor length: 1.26M - 2.24M
    • Phases: N + PE
    • Design: Ohne Abgangsstellen

    Kunden Vorteile:

    • Optimized for powerful and reliable energy distribution.
    • Flexible installation options with adjustable conductor lengths.
    • Enhances safety with proper phase connections.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie