Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-3-630-WO-3W* WAHLLAENGE 2,26M-3,24M 630A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-3-630-WO-3W* WAHLLAENGE 2,26M-3,24M 630A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261779

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 630 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515725015

Sonepar Artikelnummer

121073708

Hersteller Artikelnummer

BVP:261779

Hersteller Typ

BVP:261779

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261779

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

630 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

126 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

66.800 kg

    Bd2c-3-630-wo-3w* wahllaeenge 2,26m-3,24m 630a, n + pe, ohne abgangsstellen

    Der BD2C-3-630-WO-3W ist ein hochbelastbarer Verteiler mit einer Höhe von 2,26 m bis 3,24 m und einer Stromstärke von 630 A, für den Einsatz in anspruchsvollen elektrischen Anwendungen.

    Technische Details:

    • Höhe: 2,26 m - 3,24 m
    • Nennstrom: 630 A
    • Neutralleiter: N + PE
    • Abgangsstellen: Ohne

    Kunden Vorteile:

    • Robuste Bauweise für langanhaltende Leistung.
    • Flexibilität in der Installation durch unterschiedliche Höhen.
    • Einfache Integration in bestehende Systeme dank standardisierter Komponenten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie