Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-3-800-SB-1 STANDARDLAENGE 1,25M 800A, N + PE, 4 ABGANGSSTELLEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-3-800-SB-1 STANDARDLAENGE 1,25M 800A, N + PE, 4 ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261737

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 800 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169786935

Sonepar Artikelnummer

121073786

Hersteller Artikelnummer

BVP:261737

Hersteller Typ

BVP:261737

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261737

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

800 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP52

Länge:

1250 mm

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

Anzahl der Abgangsstellen:

4

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

126 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

26.900 kg

    Bd2c-3-800-sb-1

    The BD2C-3-800-SB-1 is a standard-length distribution board designed for efficient power distribution with a capacity of 800A.

    Technische Details:

    • Standard length: 1.25 m
    • Current rating: 800 A
    • Configuration: Neutral + PE
    • Number of outgoing terminals: 4

    Kunden Vorteile:

    • Reliable power distribution for various applications.
    • Compact size allowing for easy installation in limited spaces.
    • Convenient multiple outgoing terminals for versatile connectivity.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie