Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-3-800-SB-2 STANDARDLAENGE 2,25M 800A, N + PE, 8 ABGANGSSTELLEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-3-800-SB-2 STANDARDLAENGE 2,25M 800A, N + PE, 8 ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261738

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 800 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169786942

Sonepar Artikelnummer

121073769

Hersteller Artikelnummer

BVP:261738

Hersteller Typ

BVP:261738

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261738

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

800 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP52

Länge:

2250 mm

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

Anzahl der Abgangsstellen:

8

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

126 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

41.900 kg

    BD2C-3-800-SB-2 Standardlaenge 2,25M 800A, N + PE, 8 Abgangsstellen

    Der BD2C-3-800-SB-2 ist ein leistungsstarker Verteiler, der eine Standardlänge von 2,25 m bietet und für Anwendungen mit bis zu 800 A ausgelegt ist.

    Technische Details:

    • Länge: 2,25 m
    • Nennstrom: 800 A
    • Anzahl der Abgangsstellen: 8
    • Versorgungseinheit: N + PE

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Leistung für anspruchsvolle Anwendungen.
    • Vielfältige Anschlussmöglichkeiten durch 8 Abgangsstellen.
    • Einfache Installation dank der Standardlänge.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie