Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-3-800-SO-3 STANDARDLAENGE 3,25M 800A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-3-800-SO-3 STANDARDLAENGE 3,25M 800A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261742

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 800 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169786980

Sonepar Artikelnummer

121073713

Hersteller Artikelnummer

BVP:261742

Hersteller Typ

BVP:261742

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261742

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

800 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

3250 mm

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

126 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

61.800 kg

    Bd2c-3-800-So-3 standardlaenge 3,25m 800a, n + pe, ohne abgangsstellen

    Das Produkt ist eine Standardlänge für eine Verteilereinheit mit einer Kapazität von 800A.

    Technische Details:

    • Länge: 3,25 m
    • Stromstärke: 800 A
    • Nennspannung: N + PE
    • Ohne Abgangsstellen

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine flexible Installation in verschiedenen Anwendungen.
    • Hohe Stromkapazität für zuverlässige Verteilung.
    • Reduziert den Bedarf an zusätzlichen Abgangsstellen, was Platz spart.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie