SIEMENS - BD2C-3-800-WB-2W* WAHLLAENGE 1,26M-2,24M 800A, N + PE, 4-8 ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261768
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 800 A
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515724957
Sonepar Artikelnummer
121073707
Hersteller Artikelnummer
BVP:261768
Hersteller Typ
BVP:261768
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261768
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
800 A
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690 V
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP52
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
Nein
Anzahl der Abgangsstellen:
8
RAL-Nummer:
7035
Breite:
167 mm
Höhe:
126 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
45.900 kg
- Modell: BD2C-3-800-WB-2W
- Höhe: 1,26m - 2,24m
- Nennstrom: 800A
- Phasen: N + PE
- Anzahl der Abgangsstellen: 4-8
- Flexibles Design für unterschiedliche Installationshöhen.
- Hohe Stromstärke sorgt für effektive Energieverteilung.
- Vielfältige Abgangsmöglichkeiten für individuelle Anforderungen.
Bd2c-3-800-Wb-2w* Wahllange 1,26m-2,24m 800a, N + Pe, 4-8 Abgangsstellen
The BD2C-3-800-WB-2W is designed for versatile power distribution with multiple outgoing connections.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


