Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-3-800-WB-3W* WAHLLAENGE 2,26M-3,24M 800A, N + PE, 8-12 ABGANGSSTELLEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-3-800-WB-3W* WAHLLAENGE 2,26M-3,24M 800A, N + PE, 8-12 ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261767

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 800 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515724940

Sonepar Artikelnummer

121073691

Hersteller Artikelnummer

BVP:261767

Hersteller Typ

BVP:261767

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261767

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

800 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP52

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

Anzahl der Abgangsstellen:

12

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

126 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

66.800 kg

    Bd2c-3-800-wb-3w* Wahllaenge 2,26m-3,24m 800a, N + Pe, 8-12 Abgangsstellen

    Dieser Schaltarm bietet eine zuverlässige Lösung zur Stromverteilung mit flexibler Länge und zahlreichen Abgangsstellen.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 800A
    • Längenoptionen: 2,26m - 3,24m
    • Phasenanschluss: N + PE
    • Anzahl der Abgangsstellen: 8-12

    Kunden Vorteile:

    • Flexible Längenanpassung zur optimalen Raumausnutzung.
    • Hohe Leistungsfähigkeit für verschiedene Anwendungen.
    • Mehrere Abgangsstellen ermöglichen eine vielseitige Anschlussmöglichkeit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie