Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-3-800-WO-1W* WAHLLAENGE 0,50M-1,24M 800A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-3-800-WO-1W* WAHLLAENGE 0,50M-1,24M 800A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261784

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 800 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515725060

Sonepar Artikelnummer

121073791

Hersteller Artikelnummer

BVP:261784

Hersteller Typ

BVP:261784

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261784

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

800 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

126 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

27.700 kg

    Bd2c-3-800-wo-1w* wahllaenge 0,50m-1,24m 800a, n + pe, ohne abgangsstelle

    This product is designed for effective power distribution with a focus on high performance and reliability.

    Technische Details:

    • Wahllänge: 0,50m - 1,24m
    • Nennstrom: 800A
    • Phase: N + PE
    • Ohne Abgangsstellen

    Kunden Vorteile:

    • Verlässliche Stromverteilung für verschiedene Anwendungen.
    • Kompakte Bauweise für platzsparende Installation.
    • Hohe Flexibilität durch verstellbare Wahllängen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie