Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-3-800-WO-2W* WAHLLAENGE 1,26M-2,24M 800A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-3-800-WO-2W* WAHLLAENGE 1,26M-2,24M 800A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261783

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 800 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515725053

Sonepar Artikelnummer

121073806

Hersteller Artikelnummer

BVP:261783

Hersteller Typ

BVP:261783

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261783

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

800 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

126 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

45.900 kg

    BD2C-3-800-WO-2W* Wahllaenge 1,26M-2,24M 800A, N + PE, Ohne Abgangsstellen

    Die BD2C-3-800-WO-2W* ist eine hochwertige elektrische Installationseinheit, die für eine effiziente Verteilung von Strom bei einer Kapazität von 800A ausgelegt ist.

    Technische Details:

    • Kapazität: 800A
    • Maße: 1,26M bis 2,24M
    • Typ: N + PE
    • Ohne Abgangsstellen

    Kunden Vorteile:

    • Verbesserte Energieverteilung für industrielle Anwendungen.
    • Kompakte Bauweise ermöglicht flexible Installationen.
    • Lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit bei der Stromversorgung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie