Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-3-800-WO-3W* WAHLLAENGE 2,26M-3,24M 800A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-3-800-WO-3W* WAHLLAENGE 2,26M-3,24M 800A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261782

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 800 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515725046

Sonepar Artikelnummer

121073742

Hersteller Artikelnummer

BVP:261782

Hersteller Typ

BVP:261782

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261782

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

800 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

RAL-Nummer:

7035

Breite:

167 mm

Höhe:

126 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

66.800 kg

    BD2C-3-800-WO-3W* WAHLLAENGE 2,26M-3,24M 800A, N + PE, OHNE ABGANGSSTELLEN

    This product is a high-capacity electrical distribution system designed for efficient power management in industrial applications.

    Technische Details:

    • Dimension: 2.26m - 3.24m
    • Current rating: 800A
    • Includes neutral (N) and protective earth (PE) connections
    • Without outgoing terminals

    Kunden Vorteile:

    • Improves power distribution efficiency
    • Enhances safety with integrated protective earth features
    • Flexible dimension allows for various installation scenarios

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie