SIEMENS - BD2C-315-EESC Endeinspeisung mit Lasttrennschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:611344
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 315 A
Einspeisungsstelle - Ende
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169822077
Sonepar Artikelnummer
121073994
Hersteller Artikelnummer
BVP:611344
Hersteller Typ
BVP:611344
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:611344
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
315 A
Einspeisungsstelle:
Ende
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690 V
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
1055 mm
Breite:
440 mm
Höhe:
278 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
28.000 kg
- Maximale Nennspannung: 400 V
- Maximale Nennstromstärke: 315 A
- Schutzart: IP55
- Anschlussart: Schraubanschlüsse
- Äußere Abmessungen: 600 x 300 x 200 mm
- Einfache Handhabung und Installation.
- Bietet erhöhte Sicherheit durch integrierten Lasttrennschalter.
- Robuste Bauweise für zuverlässige Leistung in rauen Umgebungen.
- Flexibles Design ermöglicht Anpassungen an verschiedenen Anwendungen.
Bd2c-315-eesc endeinspeisung mit lasttrennschalter
Die BD2C-315-EESC ist eine Endeinspeisung mit Lasttrennschalter, die eine sichere elektrische Verbindung und einfache Trennung bei Bedarf bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


