Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-400-EE BD2C ENDEINSPEISUNG MIT ZUBEHOE R 400A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-400-EE BD2C ENDEINSPEISUNG MIT ZUBEHOE R 400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:262003

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 400 A

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169787741

Sonepar Artikelnummer

121073997

Hersteller Artikelnummer

BVP:262003

Hersteller Typ

BVP:262003

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:262003

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

400 A

Einspeisungsstelle:

Ende

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Länge:

687 mm

Breite:

440 mm

Höhe:

200 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

16.300 kg

    Bd2c-400-ee bd2c endeinspeisung mit zubehoe r 400a

    Die BD2C-400-EE ist eine effiziente Einspeisungslösung mit Zubehör, die für eine maximale Stromstärke von 400A konzipiert wurde.

    Technische Details:

    • Maximale Stromstärke: 400A
    • Typ: ENDEINSPEISUNG
    • Verfügbarkeit von Zubehör: Ja

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht effiziente Energiebereitstellung in Stromversorgungsanwendungen.
    • Einfache Integration durch das mitgelieferte Zubehör.
    • Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit im Betrieb.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie