SIEMENS - BD2C-400-EE-EBAL BD2C ENDEINSPEISUNG 400A FUER EINLEITERKABEL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:611098
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 400 A
Einspeisungsstelle - Ende
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169817080
Sonepar Artikelnummer
121074011
Hersteller Artikelnummer
BVP:611098
Hersteller Typ
BVP:611098
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:611098
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
400 A
Einspeisungsstelle:
Ende
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690 V
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
605 mm
Breite:
440 mm
Höhe:
200 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
16.300 kg
- Stromstärke: 400A
- Für Einleiterkabel geeignet
- Robuste Bauweise für langfristige Nutzung
- Einfacher Anschluss und Installation
- Zuverlässige und sichere Energieversorgung
- Kosteneffizient durch reduzierte Installationszeiten
- Hohe Flexibilität in der Anwendung
- Wartungsfreundlich durch benutzerfreundliches Design
Bd2c-400-ee-ebal bd2c endeinspeisung 400a fuer einleiterkabel
Die BD2C Endeinspeisung ermöglicht eine zuverlässige Energieversorgung für Einleiterkabel mit einer maximalen Stromstärke von 400A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


