SIEMENS - BD2C-400-EE-KR BD2C ENDEINSPEISUNG 400A FUER MEHRLEITERKABEL MIT KABELRAUM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:611096
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 400 A
Einspeisungsstelle - Ende
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169817066
Sonepar Artikelnummer
121073991
Hersteller Artikelnummer
BVP:611096
Hersteller Typ
BVP:611096
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:611096
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
400 A
Einspeisungsstelle:
Ende
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690 V
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
853 mm
Breite:
462 mm
Höhe:
200 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
19.500 kg
- Stromstärke: 400A
- Geeignet für Mehrleiterkabel
- Inklusive Kabelraum
- Ermöglicht eine effiziente Energieverteilung
- Optimierte Raumnutzung durch integrierten Kabelraum
- Zuverlässige Verbindung für industrielle Anwendungen
BD2C-400-EE-KR BD2C ENDEINSPEISUNG 400A FUER MEHRLEITERKABEL MIT KABELRAUM
Die BD2C ENDEINSPEISUNG ist für die Verbindung von Mehrleiterkabeln und bietet eine Stromstärke von 400A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


