SIEMENS - BD2C-400-EE-KR-EBAL BD2C ENDEINSPEISUNG 400A FUER EINLEITERKABEL MIT KABELRAUM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:611100
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 400 A
Einspeisungsstelle - Ende
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169817103
Sonepar Artikelnummer
121074034
Hersteller Artikelnummer
BVP:611100
Hersteller Typ
BVP:611100
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:611100
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
400 A
Einspeisungsstelle:
Ende
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690 V
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
853 mm
Breite:
462 mm
Höhe:
200 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
19.500 kg
- Stromstärke: 400A
- Typ: Endeinspeisung
- Geeignet für: Einleiterkabel
- Besonderheit: Mit Kabelraum
- Einfache Installation dank durchdachtem Design.
- Hohe Betriebssicherheit durch robuste Bauweise.
- Optimierte Raumnutzung durch integrierten Kabelraum.
- Effiziente Energieverteilung für verschiedene Anwendungen.
Bd2c-400-ee-kr-ebal bd2c endeinspeisung 400a fuer einleiterkabel mit kabelraum
Der BD2C-400-EE-KR-EBAL BD2C ist eine Endeinspeisung mit einer Stromstärke von 400A, die speziell für Einleiterkabel mit Kabelraum entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


