SIEMENS - BD2C-400-EESC Endeinspeisung mit Lasttrennschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:611345
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 400 A
Einspeisungsstelle - Ende
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169822084
Sonepar Artikelnummer
121074007
Hersteller Artikelnummer
BVP:611345
Hersteller Typ
BVP:611345
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:611345
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
400 A
Einspeisungsstelle:
Ende
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690 V
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
1055 mm
Breite:
440 mm
Höhe:
278 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
33.000 kg
- Spannungsbereich: bis zu 400 V
- Maximaler Strom: 250 A
- Lasttrennschalter integriert
- Kompatibel mit unterschiedlichen Lastprofilen
- Robuste Bauweise für industrielle Anwendungen
- Erhöhte Sicherheit durch integrierten Lasttrennschalter
- Einfache Installation und Wartung
- Flexibilität für verschiedene Anwendungen
- Schutz vor Überlastung und Kurzschluss
- Lange Lebensdauer durch hochwertige Materialien
Bd2c-400-eesc endeinspeisung mit lasttrennschalter
Die BD2C-400-EESC ist eine effiziente Endeinspeisung mit integriertem Lasttrennschalter, die Sicherheit und Zuverlässigkeit in elektrischen Installationen bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


