Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-400-LH-G* KNIE HINTEN X 0,36M / Y 0,36M 1 60A-400A WINKEL 85 GRAD-175 GRA D

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-400-LH-G* KNIE HINTEN X 0,36M / Y 0,36M 1 60A-400A WINKEL 85 GRAD-175 GRA D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261950

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 14.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515726319

Sonepar Artikelnummer

121073863

Hersteller Artikelnummer

BVP:261950

Hersteller Typ

BVP:261950

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261950

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

14.700 kg

    Bd2c-400-lh-g* knie hinten x 0,36m / y 0,36m 1 60a-400a winkel 85 grad-175 gra d

    This product features a robust design tailored for effective angular connections in electrical systems.

    Technische Details:

    • X-Dimension: 0,36m
    • Y-Dimension: 0,36m
    • Current Rating: 60A-400A
    • Angle: 85 degrees
    • Weight: 175 grams

    Kunden Vorteile:

    • Improved flexibility in installation due to compact design.
    • Enhanced durability with strong materials for prolonged usage.
    • Efficient performance at a wide range of current ratings.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie