Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-400-LH KNIE HINTEN X 0,36M / Y 0,36M 1 60A-400A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-400-LH KNIE HINTEN X 0,36M / Y 0,36M 1 60A-400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261885

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 15.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169787338

Sonepar Artikelnummer

121073943

Hersteller Artikelnummer

BVP:261885

Hersteller Typ

BVP:261885

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261885

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

15.200 kg

    Bd2c-400-lh knie hinten x 0,36m / y 0,36m 1 60a-400a

    A versatile knee joint designed for efficient movement in various applications.

    Technische Details:

    • Abmessungen: X 0,36m / Y 0,36m
    • Strombereich: 60A-400A

    Kunden Vorteile:

    • Verbesserte Flexibilität durch präzise Gelenkbewegungen.
    • Robuste Konstruktion gewährleistet eine lange Lebensdauer.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie