SIEMENS - BD2C-400-LH-X*-G* KNIE HINTEN X 0,36M-1,25M / Y 0 ,36M 160A-400A WINKEL 85 GR...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261951
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 31.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515726326
Sonepar Artikelnummer
121073885
Hersteller Artikelnummer
BVP:261951
Hersteller Typ
BVP:261951
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261951
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
31.500 kg
- Länge: 0,36M bis 1,25M
- Breite: 0,36M
- Stromstärke: 160A bis 400A
- Winkel: 85 Grad bis 175 Grad
- Flexibilität in der Anwendung durch variable Längenoptionen.
- Hohe Stromkapazität für anspruchsvolle Anwendungen.
- Ergonomisches Design für einfache Handhabung.
Bd2c-400-lh-x*-g*
The BD2C-400-LH-X*-G* is designed for efficient bending in various applications, offering versatility and robust performance.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


