SIEMENS - BD2C-400-LH-X* KNIE HINTEN X 0,36M-1,25M / Y 0 ,36M 160A-400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261938
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 31.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515726197
Sonepar Artikelnummer
121073966
Hersteller Artikelnummer
BVP:261938
Hersteller Typ
BVP:261938
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261938
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
31.500 kg
- Typ: Knie hinten
- Breite: X 0,36M - 1,25M
- Höhe: Y 0,36M
- Stromstärke: 160A - 400A
- Ermöglicht eine einfache Anpassung an verschiedene Installationsbedingungen.
- Optimiert die Effizienz der elektrischen Verteilungssysteme.
- Gewährleistet hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer.
Bd2c-400-lh-x* knie hinten x 0,36m-1,25m / y 0 ,36m 160a-400a
This product is designed for enhanced flexibility and reliability in electrical distribution systems with a variable width for installation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


