Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-400-LH-X*/Y*-G* KNIE HINTEN X/Y 0,36M-1,25M 160 A-400A WINKEL 85 GRAD-17...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-400-LH-X*/Y*-G* KNIE HINTEN X/Y 0,36M-1,25M 160 A-400A WINKEL 85 GRAD-17...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261953

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 48.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515726340

Sonepar Artikelnummer

121073984

Hersteller Artikelnummer

BVP:261953

Hersteller Typ

BVP:261953

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261953

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

48.200 kg

    Bd2c-400-lh-x*/y*-g* knie hinten x/y 0,36m-1,25m 160 a-400a winkel 85 grad-175 grad

    Der BD2C-400-LH-X*/Y*-G* ist ein hochleistungsfähiger Kniegelenk-Bereich für Anwendungen, die eine Flexibilität zwischen 0,36 m und 1,25 m erfordern.

    Technische Details:

    • Länge: 0,36 m - 1,25 m
    • Stromstärke: 160 A - 400 A
    • Winkel: 85 Grad - 175 Grad

    Kunden Vorteile:

    • Flexibles Design, das sich an unterschiedliche Installationsanforderungen anpassen lässt.
    • Hohe Belastbarkeit durch einen Strombereich von bis zu 400 A.
    • Optimierte Winkelanpassungen für vielseitige Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie