Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-400-LH-X*/Y* KNIE HINTEN X/Y 0,36M-1,25M16 0A-400A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-400-LH-X*/Y* KNIE HINTEN X/Y 0,36M-1,25M16 0A-400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261940

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 48.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515726210

Sonepar Artikelnummer

121073851

Hersteller Artikelnummer

BVP:261940

Hersteller Typ

BVP:261940

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261940

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

48.200 kg

    Bd2c-400-lh-x*/y* knie hintén x/y 0,36m-1,25m 16 0a-400a

    Der BD2C-400-LH-X*/Y* ist ein innovativer Kniegelenkmechanismus für Anwendungen mit variabler Länge.

    Technische Details:

    • Länge: 0,36 m - 1,25 m
    • Stromstärke: 16 0A - 400A
    • Modellvarianten: X/Y

    Kunden Vorteile:

    • Flexibles Anpassungsvermögen für verschiedene Anwendungsszenarien.
    • Hochwertige Materialien für erhöhte Langlebigkeit.
    • Effiziente Leistung und Benutzerfreundlichkeit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie