SIEMENS - BD2C-400-LH-Y*-G* KNIE HINTEN X 0,36M / Y 0,36M-1 ,25M 160A-400A WINKEL 85 GR...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261952
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 31.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515726333
Sonepar Artikelnummer
121073906
Hersteller Artikelnummer
BVP:261952
Hersteller Typ
BVP:261952
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261952
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
31.500 kg
- Typ: KNIE HINTEN
- Dimensionen: X 0,36M / Y 0,36M-1,25M
- Stromstärke: 160A-400A
- Winkel: 85 Grad-1, 75 Grad
- Ermöglicht eine flexible und effiziente Verlegung von Kabeln.
- Sichere Verbindungen bei hohen Stromstärken.
- Optimierte Winkel für platzsparende Installationen.
Bd2c-400-lh-y*-g* Knie hinten x 0,36m / y 0,36m-1 ,25m 160a-400a winkel 85 grad-1 75 grad
Dieses Produkt ist ein hochflexibler KNIE mit Eigenschaften, die für die spezifischen Anforderungen von elektrischen Installationen optimiert sind.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


