SIEMENS - BD2C-400-LH-Y* KNIE HINTEN X 0,36M / Y 0,36M-1 ,25M 160A-400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261939
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 31.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515726203
Sonepar Artikelnummer
121073937
Hersteller Artikelnummer
BVP:261939
Hersteller Typ
BVP:261939
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261939
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
31.500 kg
- Model: BD2C-400-LH-Y*
- Length X: 0,36 m
- Length Y: 0,36 m - 1,25 m
- Current Rating: 160 A - 400 A
- Ensures reliable and efficient power distribution.
- Flexible configuration options to meet various installation needs.
- Robust design suitable for demanding environments.
Bd2c-400-lh-y* knie hinten x 0,36m / y 0,36m-1 ,25m 160a-400a
This product is designed for connecting and distributing electrical power effectively within a specified range of current ratings.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


