SIEMENS - BD2C-400-LL-G* Winkel links X=0,36(0,38)m / Y=0,36(0,38)m 160A-400A Winkel 85...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261962
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 13.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515726432
Sonepar Artikelnummer
121073969
Hersteller Artikelnummer
BVP:261962
Hersteller Typ
BVP:261962
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261962
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
13.300 kg
- Typ: Winkel links
- X-Dimension: 0,36(0,38)m
- Y-Dimension: 0,36(0,38)m
- Strombereich: 160A-400A
- Winkel: 85°-175°
- Flexible Anpassungsmöglichkeiten für unterschiedliche Installationsanforderungen.
- Hohe Stromtragfähigkeit für eine zuverlässige Leistung.
- Ermöglicht präzise Richtungsänderungen in der Anlagentechnik.
Bd2c-400-ll-g*
Winkel links with adjustable dimensions for optimal installation in various applications, supporting a current range of 160A to 400A.
Technische Details:
Vorteile für den Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


