Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-400-LL WINKEL LINKS X 0,36M / Y 0,36M 160A-400A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-400-LL WINKEL LINKS X 0,36M / Y 0,36M 160A-400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261886

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 13.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169787345

Sonepar Artikelnummer

121073961

Hersteller Artikelnummer

BVP:261886

Hersteller Typ

BVP:261886

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261886

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

13.300 kg

    Bd2c-400-ll winkel links x 0,36m / y 0,36m 160a-400a

    Der BD2C-400-LL ist ein kompaktes Verbindungselement für elektrische Anwendungen mit einem flexiblen Montagebereich.

    Technische Details:

    • Modell: BD2C-400-LL
    • Typ: Winkel links
    • Dimensionen: X 0,36m / Y 0,36m
    • Stromstärke: 160A-400A

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Installation und Anpassung an unterschiedliche Anwendungen.
    • Hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit durch kompakte Maße.
    • Robuste Bauweise für langlebige Leistung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie