SIEMENS - BD2C-400-LL-X*-G* Winkel links X=0,36(0,38)m-1,25m / Y=0,36(0,38)m 160A-400A ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261963
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 30.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515726449
Sonepar Artikelnummer
121073940
Hersteller Artikelnummer
BVP:261963
Hersteller Typ
BVP:261963
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261963
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
30.100 kg
- Type: Winkel links
- X: 0,36(0,38)m-1,25m
- Y: 0,36(0,38)m
- Current rating: 160A-400A
- Angle: 85°-175°
- Ensures optimal flexibility in electrical layouts.
- Supports a wide range of current ratings for various applications.
- Facilitates installation in confined spaces with adjustable angles.
Bd2c-400-ll-x*-g*
The BD2C-400-LL-X*-G* is designed for flexible configuration in electrical installations, allowing for effective connections at varied angles.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


