SIEMENS - BD2C-400-LL-X* WINKEL LINKS X 0,36M-1,25M / Y 0,36M 160A-400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261947
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 30.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515726289
Sonepar Artikelnummer
121073938
Hersteller Artikelnummer
BVP:261947
Hersteller Typ
BVP:261947
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261947
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
30.100 kg
- Modell: BD2C-400-LL-X*
- Typ: Winkel links
- Länge: 0,36m - 1,25m
- Breite: 0,36m
- Stromstärke: 160A - 400A
- Ermöglicht eine maßgeschneiderte Anpassung an spezifische Installationsanforderungen.
- Verbesserte Effizienz durch optimierte elektrische Verbindungen.
- Langlebige Konstruktion für robuste Anwendungen in industriellen Umgebungen.
Bd2c-400-ll-x* winkel links x 0,36m-1,25m / y 0,36m 160a-400a
Der BD2C-400-LL-X* ist ein flexibles Verbindungselement für den industriellen Einsatz mit variabler Länge zur Optimierung von elektrischen Verbindungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


