Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-400-LL-X*/Y*-G* Winkel links X/Y=0,36(0,38)m-1,25m 160A-400A Winkel 85°-...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-400-LL-X*/Y*-G* Winkel links X/Y=0,36(0,38)m-1,25m 160A-400A Winkel 85°-...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261965

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 46.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515726463

Sonepar Artikelnummer

121073831

Hersteller Artikelnummer

BVP:261965

Hersteller Typ

BVP:261965

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261965

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

46.600 kg

    Bd2c-400-ll-x*/y*-g* Winkel links x/y=0,36(0,38)m-1,25m 160a-400a Winkel 85°-175°

    The BD2C-400-LL-X*/Y*-G* is a left-angle connection providing enhanced versatility in electrical installations with adjustable dimensions and current ratings.

    Technische Details:

    • Current ratings: 160A to 400A
    • Adjustment range: X/Y = 0.36(0.38)m - 1.25m
    • Angle range: 85° - 175°

    Kunden Vorteile:

    • Allows for flexible installation in various setups.
    • Enhanced capacity to handle different current needs.
    • Facilitates efficient cable management due to adjustable dimensions.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie