Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-400-LL-X*/Y* WINKEL LINKS X/Y 0,36M-1,25M1 60A-400A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-400-LL-X*/Y* WINKEL LINKS X/Y 0,36M-1,25M1 60A-400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261949

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 46.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515726302

Sonepar Artikelnummer

121073829

Hersteller Artikelnummer

BVP:261949

Hersteller Typ

BVP:261949

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261949

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

46.600 kg

    Bd2c-400-ll-x*/y* winkel links x/y 0,36m-1,25m 1 60a-400a

    This product serves as a left-angle connector designed for efficient electrical distribution within specified current ranges.

    Technische Details:

    • Typ: WINKEL LINKS
    • Stromstärke: 60A-400A
    • Länge: 0,36M-1,25M
    • Referenznummer: BD2C-400-LL-X*/Y*

    Kunden Vorteile:

    • Optimiert die elektrische Verteilung in engen Räumen.
    • Flexibilität in der Anwendung durch variable Längenoptionen.
    • Hervorragende Stromleitungskapazität für verschiedene Anforderungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie