Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-400-LL-Y*-G* Winkel links X=0,36(0,38)m / Y=0,36(0,38)m-1,25m 160A-400A ...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-400-LL-Y*-G* Winkel links X=0,36(0,38)m / Y=0,36(0,38)m-1,25m 160A-400A ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261964

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 30.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515726456

Sonepar Artikelnummer

121073854

Hersteller Artikelnummer

BVP:261964

Hersteller Typ

BVP:261964

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261964

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

30.100 kg

    Bd2c-400-ll-y*-g*

    Winkel links for precise angle adjustments, designed for load capacities between 160A and 400A.

    Technische Details:

    • Angle Range: 85° to 175°
    • X dimension: 0.36 (0.38)m
    • Y dimension: 0.36 (0.38)m - 1.25m
    • Load Capacity: 160A to 400A

    Kunden Vorteile:

    • Flexible angle adjustments for diverse installation requirements.
    • High load capacity ensures reliability in demanding applications.
    • Robust design enhances durability and performance.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie