SIEMENS - BD2C-400-LL-Y* WINKEL LINKS X 0,36M / Y 0,36M- 1,25M 160A-400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261948
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 30.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515726296
Sonepar Artikelnummer
121073852
Hersteller Artikelnummer
BVP:261948
Hersteller Typ
BVP:261948
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261948
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
30.100 kg
- Typ: Winkelverbindung
- Dimensionen: X 0,36m / Y 0,36m - 1,25m
- Nennstrom: 160A - 400A
- Ermöglicht eine effiziente und zuverlässige elektrische Verbindung.
- Robuste Bauweise für hohe Belastungen.
- Flexibles Design, das an verschiedene Installationsanforderungen angepasst werden kann.
Bd2c-400-ll-y* winkel links x 0,36m / y 0,36m- 1,25m 160a-400a
Dieses Produkt ist eine hochbelastbare Winkelverbindung für elektrische Systeme, die für einen effizienten Stromfluss zwischen Komponenten entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


