SIEMENS - BD2C-400-LR-G* Winkel rechts X=0,36(0,38)m / Y=0,36(0,38)m 160A-400A Winkel 8...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261958
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 13.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515726395
Sonepar Artikelnummer
121073864
Hersteller Artikelnummer
BVP:261958
Hersteller Typ
BVP:261958
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261958
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
13.300 kg
- Winkel rechts
- X=0,36(0,38)m
- Y=0,36(0,38)m
- Stromstärke: 160A-400A
- Winkel: 85°-175°
- Flexibilität bei der Installation durch einstellbare Winkel.
- Hohe Stromkapazität für verschiedene Anwendungen.
- Robuste Konstruktion ermöglicht zuverlässige Verbindungen.
Bd2c-400-Lr-G*
The BD2C-400-LR-G* is a right angle connector designed for efficient electrical connections, featuring adjustable angles and a high current rating.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


