Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-400-LR WINKEL RECHTS X 0,36M / Y 0,36M 160A-400A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-400-LR WINKEL RECHTS X 0,36M / Y 0,36M 160A-400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261887

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 13.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169787352

Sonepar Artikelnummer

121073931

Hersteller Artikelnummer

BVP:261887

Hersteller Typ

BVP:261887

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261887

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

13.300 kg

    Bd2c-400-lr winkel rechts x 0,36m / y 0,36m 160a-400a

    Das BD2C-400-LR ist ein leistungsfähiger Winkel, der speziell für den Einsatz im Stromkreismanagement konzipiert wurde, um eine effiziente Verteilung des Stroms zu gewährleisten.

    Technische Details:

    • Winkelrichtung: rechts
    • Dimension X: 0,36m
    • Dimension Y: 0,36m
    • Stromstärke: 160A-400A

    Kundenleistungen:

    • Optimierte Stromverteilung für zuverlässige Leistung
    • Robustheit und Langlebigkeit im Einsatz
    • Einfache Installation und Integration in bestehende Systeme

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie