SIEMENS - BD2C-400-LR-X*-G* Winkel rechts X=0,36(0,38)m-1,25m / Y=0,36(0,38)m 160A-400A...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261959
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 30.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515726401
Sonepar Artikelnummer
121073886
Hersteller Artikelnummer
BVP:261959
Hersteller Typ
BVP:261959
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261959
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
30.100 kg
- Winkel: Rechts
- X: 0,36(0,38)m-1,25m
- Y: 0,36(0,38)m
- Stromstärke: 160A-400A
- Winkelbereich: 85°-175°
- Ermöglicht flexible und effiziente Anschlusslösungen.
- Optimiert den Raum bei der Installation durch kompaktes Design.
- Verbessert die Leistung bei unterschiedlichen Lastanforderungen.
Bd2c-400-Lr-X*-G*
The BD2C-400-LR-X*-G* is designed for right angle applications, offering flexible connectivity options for varying load requirements.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


