SIEMENS - BD2C-400-LR-X* WINKEL RECHTS X 0,36M-1,25M / Y 0,36M 160A-400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261944
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 30.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515726258
Sonepar Artikelnummer
121073905
Hersteller Artikelnummer
BVP:261944
Hersteller Typ
BVP:261944
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261944
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
30.100 kg
- Länge: X 0,36M-1,25M
- Breite: Y 0,36M
- Stromstärke: 160A-400A
- Rechtswinkel-Design für optimierte Verkabelung
- Hohe Flexibilität durch verstellbare Längen
- Ermöglicht sichere und zuverlässige elektrische Verbindungen
- Reduziert Installationsaufwand durch durchdachtes Design
Bd2c-400-lr-x* winkel rechts x 0,36m-1,25m / y 0,36m 160a-400a
Der BD2C-400-LR-X ist ein vielseitiges Verbindungselement für die sichere und effiziente elektrische Verbindung in Hochstromanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


