SIEMENS - BD2C-400-LR-X*/Y*-G* Winkel rechts X/Y=0,36(0,38)m-1,25m 160A-400A Winkel 85°...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261961
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 46.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515726425
Sonepar Artikelnummer
121073985
Hersteller Artikelnummer
BVP:261961
Hersteller Typ
BVP:261961
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261961
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
46.600 kg
- Winkeltyp: Rechts
- X/Y Maße: 0,36(0,38)m - 1,25m
- Stromstärke: 160A - 400A
- Winkelbereich: 85° - 175°
- Optimale Anpassungsfähigkeit durch variable Maße.
- Hohe Stromstärken ermöglichen den Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen.
- Flexibilität durch eine große Bandbreite an Winkeleinstellungen.
Bd2c-400-lr-x*/y*-g* Winkel rechts X/Y=0,36(0,38)m-1,25m 160A-400A Winkel 85°-175°
Der BD2C-400-LR-X*/Y*-G* ist ein Hochleistungs-Winkel, der für präzise Anwendungen in engen räumlichen Verhältnissen ausgelegt ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


