Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-400-LR-X*/Y* WINKEL RECHTS X/Y 0,36M-1,25M 160A-400A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-400-LR-X*/Y* WINKEL RECHTS X/Y 0,36M-1,25M 160A-400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261946

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 46.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515726272

Sonepar Artikelnummer

121073967

Hersteller Artikelnummer

BVP:261946

Hersteller Typ

BVP:261946

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261946

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

46.600 kg

    Bd2c-400-lr-x*/y* winkel rechts x/y 0,36m-1,25m 160a-400a

    This product is a flexible connecting element designed for electrical applications, allowing variable configurations with high current ratings.

    Technische Details:

    • Typ: BD2C-400-LR-X*/Y*
    • Ausführung: Winkel rechts
    • Länge: 0,36M-1,25M
    • Stromstärke: 160A-400A

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene Installationen.
    • Hohe Stromtragfähigkeit für anspruchsvolle Anwendungen.
    • Einfacher Anschluss und Installation, was Zeit spart.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie