SIEMENS - BD2C-400-LR-Y*-G* Winkel rechts X=0,36(0,38)m / Y=0,36(0,38)m-1,25m 160A-400A...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261960
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 30.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515726418
Sonepar Artikelnummer
121073907
Hersteller Artikelnummer
BVP:261960
Hersteller Typ
BVP:261960
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261960
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
30.100 kg
- X=0,36(0,38)m
- Y=0,36(0,38)m-1,25m
- Current ratings: 160A-400A
- Angle range: 85°-175°
- Enhanced flexibility for installation due to adjustable angles.
- High current ratings ensure compatibility with a wide range of applications.
- Reliable performance in demanding electrical setups.
BD2C-400-LR-Y*-G*
Winkel rechts with adjustable angles, designed for efficient electrical connections in demanding environments.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


