SIEMENS - BD2C-400-LR-Y* WINKEL RECHTS X 0,36M / Y 0,36M -1,25M 160A-400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261945
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 30.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515726265
Sonepar Artikelnummer
121073983
Hersteller Artikelnummer
BVP:261945
Hersteller Typ
BVP:261945
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261945
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
30.100 kg
- Winkel-Typ: Rechts
- Dimensionen: X 0,36M / Y 0,36M / -1,25M
- Nennstrom: 160A-400A
- Einfache Installation durch rechte Winkel Konstruktion.
- Ermöglicht hohe Stromkapazitäten bis zu 400A.
- Robust und langlebig für verschiedene Anwendungen.
Bd2c-400-Lr-Y* Winkel Rechts X 0,36M / Y 0,36M -1,25M 160A-400A
Der BD2C-400-LR-Y ist ein winkeliger Anschluss mit einer geeigneten Kapazität von 160A bis 400A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


