SIEMENS - BD2C-400-LV-G* KNIE VORNE X 0,36M / Y 0,36M 16 0A-400A WINKEL 85 GRAD-175 GRAD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261954
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 14.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515726357
Sonepar Artikelnummer
121073968
Hersteller Artikelnummer
BVP:261954
Hersteller Typ
BVP:261954
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261954
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
14.700 kg
- Dimensions: X 0,36M / Y 0,36M
- Current Rating: 16 0A-400A
- Angle Range: 85 degrees to 175 degrees
- Enhances operational efficiency with optimized bending angles.
- Offers a robust solution for high current applications.
- Facilitates easy integration into existing systems.
Bd2c-400-lv-g*
The BD2C-400-LV-G* is designed for precise bending applications, providing flexibility at a range of angles.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


