Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-400-LV KNIE VORNE X 0,36M / Y 0,36M 16 0A-400A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-400-LV KNIE VORNE X 0,36M / Y 0,36M 16 0A-400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261888

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 15.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169787369

Sonepar Artikelnummer

121073845

Hersteller Artikelnummer

BVP:261888

Hersteller Typ

BVP:261888

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261888

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

15.200 kg

    Bd2c-400-lv knie vorne x 0,36m / y 0,36m 16 0a-400a

    Die BD2C-400-LV Knie sorgen für eine effiziente und präzise Steuerung von elektrischen Anwendungen mit einer Nennstromstärke von 400A.

    Technische Details:

    • Nennstromstärke: 400A
    • Dimensionen: X 0,36m / Y 0,36m
    • Typ: Knie vorne
    • Modelle: 16 0A-400A

    Kunden vorteile:

    • Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bei hohen Stromstärken.
    • Optimierte Platznutzung durch kompakte Abmessungen.
    • Einfacher Einbau und Wartung dank durchdachtem Design.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie