SIEMENS - BD2C-400-LV-X*-G* KNIE VORNE X 0,36M-1,25M / Y 0, 36M 160A-400A WINKEL 85 GRA...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261955
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 31.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515726364
Sonepar Artikelnummer
121073939
Hersteller Artikelnummer
BVP:261955
Hersteller Typ
BVP:261955
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261955
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
31.500 kg
- Typ: Knie Vorne
- Abmessung X: 0,36m-1,25m
- Abmessung Y: 0,36m
- Stromstärke: 160A-400A
- Winkel: 85 Grad bis 175 Grad
- Flexible Anpassung an unterschiedliche Abmessungen und Installationsanforderungen.
- Hohe Stromtragfähigkeit für anspruchsvolle Anwendungen.
- Einfacher Einbau und Wartung dank benutzerfreundlichem Design.
- Sichere und zuverlässige Verbindungen in elektrischen Systemen.
Bd2c-400-lv-x*-g* Knie Vorne X 0,36m-1,25m / Y 0, 36m 160A-400A Winkel 85 Grad-17 5 Grad
Der BD2C-400-LV-X*-G* ist ein innovativer Kniegelenk-Connector, der für flexible Verbindungen in elektrischen Anlagen entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


