Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-400-LV-X* KNIE VORNE X 0,36M-1,25M / Y 0, 36M 160A-400A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-400-LV-X* KNIE VORNE X 0,36M-1,25M / Y 0, 36M 160A-400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261941

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 31.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515726227

Sonepar Artikelnummer

121073828

Hersteller Artikelnummer

BVP:261941

Hersteller Typ

BVP:261941

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261941

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

31.500 kg

    Bd2c-400-lv-x* Knie Vorne X 0,36M-1,25M / Y 0, 36M 160A-400A

    Der BD2C-400-LV-X* ist eine hochleistungsfähige Knie-Vorrichtung, die sich ideal für Anwendungen mit variablen Spannungsanforderungen eignet.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 0,36M-1,25M
    • Y-Achse: 0,36M
    • Stromstärke: 160A-400A
    • Kompatibilität: Hochleistungsanwendungen

    Kunden Vorteile:

    • Verbesserte Flexibilität für verschiedene Anwendungen
    • Robuste Bauweise für zuverlässigen Betrieb
    • Einfach zu installieren und zu bedienen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie