Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2C-400-LV-X*/Y*-G* KNIE VORNE X/Y 0,36M-1,25M 160A -400A WINKEL 85 GRAD-175...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2C-400-LV-X*/Y*-G* KNIE VORNE X/Y 0,36M-1,25M 160A -400A WINKEL 85 GRAD-175...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261957

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 48.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515726388

Sonepar Artikelnummer

121073830

Hersteller Artikelnummer

BVP:261957

Hersteller Typ

BVP:261957

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261957

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

48.200 kg

    Bd2c-400-lv-x*/y*-g* knie vorne x/y 0,36m-1,25m 160a -400a winke 85 grad-175 grad

    Das Produkt ist ein KNIE FÜR VORNE, das für die effiziente Handhabung in verschiedenen Anwendungen konzipiert wurde.

    Technische Details:

    • Länge: 0,36 m bis 1,25 m
    • Stromstärke: 160 A bis 400 A
    • Winkel: 85 Grad bis 175 Grad

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht flexible Anwendungen durch variable Längen.
    • Hohe Stromstärke für anspruchsvolle Nutzung.
    • Vielseitige Winkelgestaltung für einfache Installation.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie