SIEMENS - BD2C-400-LV-X*/Y* KNIE VORNE X/Y 0,36M-1,25M160 A-400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261943
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 48.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515726241
Sonepar Artikelnummer
121073884
Hersteller Artikelnummer
BVP:261943
Hersteller Typ
BVP:261943
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261943
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
48.200 kg
- Type: Knie Vorne X/Y
- Length: 0.36M - 1.25M
- Current rating: 160 A - 400 A
- Flexibility in installation due to adjustable length.
- High current capacity for diverse applications.
- Durable construction ensures long service life.
BD2C-400-LV-X*/Y* KNIE VORNE X/Y 0,36M-1,25M 160 A-400A
This product is a versatile joint fitting suitable for connecting electrical components with varying current capacities.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


